大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
60
140
150
100
110
85
90
60
65
70
80
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44083033
品番
M20×60
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
13
ねじ長さ(mm)
50
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目