大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(40個)
1箱(2個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(85個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M8
長さ(mm)
40
120
130
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
110
45
100
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
1.25
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44083286
品番
M14×40
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目