※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
658x441x382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44083516
品番
EA506AA-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,637
販売価格(税別)
¥
9,670
バスケットに入れる
容量(L)
84.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
658×441×382
色
青
フタの有無
あり
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
658×441×382
スタッキング
可