大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
70
150
100
70
75
80
90
110
120
60
65
85
55
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44083532
品番
M14×70
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
9
ねじ長さ(mm)
35
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目