VX230AZ1DBXB VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMC 44083655

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード44083655品番VX230AZ1DBXB
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(B) NPT取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(A) Alリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする