大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
100
150
100
70
75
80
90
110
120
60
65
85
55
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44083706
品番
M20×100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
13
ねじ長さ(mm)
50
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目