※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
610x410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44086325
品番
EA520AD-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
610×410
床面高さ(mm)
209
キャスター
2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)
410
荷台寸法(奥行)(mm)
610
材質(荷台)
木