※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
120mm精密用ニッパー(超硬刃付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44087664
品番
EA535KL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
全長(mm)
120mm
仕様
バネ付
切断能力
軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm
ハンドル
コンフォート
仕上
鏡面磨き