大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M16
M14
M16
M20
長さ(mm)
140
100
110
120
55
60
65
70
75
90
ねじピッチ
2
2
2.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44087687
品番
M16×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40
表面処理
生地
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目