大阪魂
チタン六角ボルト 半ねじ(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(40個)
1箱(8個)
1箱(6個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M22
長さ(mm)
150
80
150
90
100
120
130
140
60
70
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44088484
品番
M12×150
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
チタン
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
36
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
約18
寸法da(Φmm)
(最小)13.7
ねじ山種類
メートル並目