大阪魂
チタン六角ボルト 半ねじ(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
1箱(100個)
1箱(10個)
1箱(40個)
1箱(8個)
1箱(6個)
ねじの呼び
M22
M10
M12
M16
M22
長さ(mm)
150
80
150
90
100
120
130
140
60
70
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44088545
品番
M22×150
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
チタン
長さ(mm)
150
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
56
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法ds(Φmm)
22
寸法dk(Φmm)
約31
寸法da(Φmm)
(最小)24.4
ねじ山種類
メートル並目