大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M24
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
100
45
50
55
60
65
70
75
80
90
35
110
120
130
140
150
85
95
20
25
30
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
1
1.25
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44088606
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目