曜日別特売
EA570AB-5 40mm/755g無反動ハンマー(ナイロン) エスコ 44089064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40mm/755g無反動ハンマー(ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44089064品番EA570AB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,720
販売価格(税別)
15,200
全長(mm)350仕様ヘッド交換式材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全質量(g)755
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする