大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M20
M24
M6
M8
長さ(mm)
80
80
80
100
90
130
140
150
85
95
35
40
45
50
55
60
65
70
75
110
120
25
30
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44090365
品番
M12×80
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目