※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
直径15mm/165mmケーブルカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44091164
品番
EA585KD-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,691
販売価格(税別)
¥
8,810
バスケットに入れる
全長(mm)
165
仕様
銅・アルミケーブル用
切断能力
直径15mm(50mm2)
ハンドル
コンフォート
仕上
磨き
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表