※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
電ドルソケットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44092397
品番
EA611KA-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
色
レッド
仕様
カラビナは付属しておりません。
全長(mm)
52
先端サイズ
1/4”
耐荷重
500g