大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M16
M20
M24
M5
M6
M8
長さ(mm)
110
110
110
120
130
140
150
100
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
85
95
20
25
30
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
1
1.25
全93種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
44094522
品番
M20×110
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
30
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約34.6
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目