大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(15個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M16
M20
M10
M12
M16
M24
M5
M8
長さ(mm)
75
75
75
70
85
80
130
40
45
55
65
50
140
35
60
120
95
110
150
90
20
30
100
ねじピッチ
2
2.5
1.5
1.75
2
3
0.8
1.25
全127種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44095177
品番
M16×75
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目