曜日別特売
M24×85 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44095317

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(15個)
ねじの呼びM24
長さ(mm)85
85
70
75
95
80
90
130
40
45
55
65
50
140
35
60
120
110
150
20
30
100
ねじピッチ3
内容量1箱(15個)注文コード44095317品番M24×85
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM24材質長さ(mm)85ねじピッチ3寸法S(mm)36寸法e(mm)約41.6種別全ねじ表面処理ユニクロ寸法Z(mm)約3頭部形状六角寸法K(mm)15ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42038552
2022-09-02
用途: 破砕機のリニングプレートの固定ボルト
その他業種

8月21日に機械に取り付けましたが、施工上も問題なく現在も正常に運転ができています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする