マクセル
大容量モバイル充電バッテリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44096004
品番
MPC-C6601WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
手になじんで、持ちやすいアーチ形状デザイン。
約1000回くり返し充電できる。
本体とスマートフォンを同時に
用途
スマートフォンの充電に。
付属品
USB-A/Type-C充電用ケーブル
色
ホワイト
質量(g)
135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×98
充放電回数
1000
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
6600
USBポート数
2
充電端子
Type-C
給電端子
USB-A、Type-C