大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M22
M10
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
170
170
170
160
180
190
200
210
220
230
240
250
100
105
110
115
120
125
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44097295
品番
M22×170
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
2.5
色
黒
寸法S(mm)
32
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法ds(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目