※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
50mmx2m平織ゴム(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44097577
品番
EA628PV-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
長さ(m)
2
幅(mm)
50
色
黒
材質
ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
2
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。