曜日別特売
EA638CM-132 32mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ 44098164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32mm ワイヤークリップ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44098164品番EA638CM-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,257
販売価格(税別)
3,870
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)98全長(mm)130適合ワイヤ径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする