※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
45x31.8mmウォールクリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44098268
品番
EA638DX-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
A:45mm B:31.8mm C:6.6mm
種類
ウォールフック
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
31.8
寸法C(mm)
6.6