※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
1/2”ターンバックル(スチール製/フック&フック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44098618
品番
EA638KN-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥611
販売価格(税別)
¥
555
バスケットに入れる
材質
スチール
ねじ
W1/2
使用荷重(kg)
240
寸法A(mm)
13.1
寸法D(mm)
13.5