曜日別特売
GNNS-20L1800-K 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098689

 

GNNS-20L1800-K 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098689
GNNS-20L1800-K 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098689
GNNS-20L1800-K 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098689
GNNS-20L1800-K 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098689
GNNS-20L1800-K 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098689
GNNS-20L1800-K 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098689
GNNS-20L1800-K 屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ) シマブン 44098689

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ スリットタイプ(グレーチングのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法A(mm)892×2
質量(kg)1.8
K(ブラック)
内容量1枚注文コード44098689品番GNNS-20L1800-K
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

「強い」「軽い」「すべりにくい」三拍子そろった、安心設計の屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング「フォルテ」。
屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。
優れた屋外耐候性を備え、様々なシーンに適応します。
最新のノンスリップ性能により、水濡れや油が付着してもすべりにくく安心です。
従来の金属製に対し、新たな素材で軽量性を実現!施工・メンテナンス時の取扱いがもっと簡単に。
車椅子、台車等もスムーズに通過できます。
すき間6mm以下。ヒールが入り込まず安全。

用途エントランス・外部施設・競技場・厨房等の排水溝、玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調・エアバリア・床拭出口などにご使用いただける幅が狭いタイプです仕様本体のみ材質メインバー:ポリアミド(PA6)+ガラス繊維/スペーサー:硬質アクリル(PMMA)幅(mm)81質量(kg)1.8K(ブラック)高さ(mm)20タイプスリットタイプ寸法H(mm)20寸法A(mm)892×2耐荷重(kN)(集中荷重)2適合荷重歩道用隙間(mm)6以下溝幅寸法B(mm)60
注意
※受枠は付属しておりません。別途ご用意お願い致します。
※C.S.R(滑り抵抗係数)とはJIS A 1454に定められている床材の滑り性試験によって測定される値です。
※土足での通過を想定した数値です。
※評価基準に関して、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)として、C.S.R=0.4以上が提示されております。
※記載データは測定値であり、保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

屋内外兼用ノンスリップ樹脂グレーチング フォルテ 新色登場
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする