※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
12.0Ton強力型ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44099038
品番
EA638NL-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
材質
スチール(S45C)
寸法L(mm)
119
使用荷重(t)
12
寸法B(mm)
52
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
36