EA638NN-9 17.0Ton強力型ボウシャックル エスコ 44099239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17.0Ton強力型ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44099239品番EA638NN-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900
材質スチール(S45C)寸法L(mm)146使用荷重(t)17寸法B(mm)61寸法D1(mm)38寸法D2(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする