EA638NR-6 4.2Ton沈みシャックル エスコ 44099388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.2Ton沈みシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44099388品番EA638NR-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,104
販売価格(税別)
4,640
材質スチール(S25C)寸法L(mm)104使用荷重(t)4.2寸法B(mm)41寸法D1(mm)26寸法D2(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする