※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44099494
品番
EA638SN-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
材質
鉄
内径(Φmm)
20
ねじ径
M8
線径(Φmm)
6.3
使用荷重(kg)
80
ねじ径(mm)
M8×15
表面処理
ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)
20