UA-1083 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099495

UA-1083 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099495
UA-1083 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099495
UA-1083 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099495
UA-1083 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099495

トレッカー レクタ320×290UV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44099495品番UA-1083
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。
タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。
別売のポール160cm等を使用することで更に多彩なセッティングが可能です。

付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800ホワイト質量(g)2000材質(フレーム)スチール(紛体塗装)材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途キャンプ、野フェスなどアウトドア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする