UA-1085 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099504

UA-1085 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099504
UA-1085 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099504
UA-1085 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099504
UA-1085 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099504

トレッカー レクタ320×290UV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード44099504品番UA-1085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000

多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。
タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。
別売のポール160cm等を使用することで更に多彩なセッティングが可能です。

付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800グリーン質量(g)2000材質(フレーム)スチール(紛体塗装)材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途キャンプ、野フェスなどアウトドア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44099504UA-108544099495UA-1083UA-1085 トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAG 44099495トレッカー レクタ320×290UVCAPTAIN STAG1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする