UA-1084 トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG 44099529

 

UA-1084 トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG 44099529
UA-1084 トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG 44099529

トレッカー レクタタープ290×180UV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード44099529品番UA-1084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500

ソロキャンプ・ツーリングなど1~2人で使えるコンパクトサイズのタープ。
タープのセンターにフラップを装備。
各コーナーを補強、引っ張り強度アップ。
収納に便利なバッグ付。

付属品収納バッググリーン質量(g)450寸法(cm)290×180材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途ソロキャンプ・ツーリングなど収容人数1~2
注意
※本製品には、ポール・ガイドロープ・ペグは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44099529UA-108444099520UA-1082UA-1084 トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG 44099520トレッカー レクタタープ290×180UVCAPTAIN STAG1台
5,798
税込6,378
色違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする