曜日別特売

トレッカー レクタタープ290×180UV

トレッカー レクタタープ290×180UV - CAPTAIN STAGトレッカー レクタタープ290×180UV - CAPTAIN STAG

ソロキャンプ・ツーリングなど1~2人で使えるコンパクトサイズのタープ。
タープのセンターにフラップを装備。
各コーナーを補強、引っ張り強度アップ。
収納に便利なバッグ付。

付属品収納バッグ質量(g)450寸法(cm)290×180材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途ソロキャンプ・ツーリングなど収容人数1~2内容量1台
注意
※本製品には、ポール・ガイドロープ・ペグは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099520UA-1082ホワイト
7,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44099529UA-1084グリーン
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44099529UA-108444099520UA-1082UA-1084 トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAG 44099520トレッカー レクタタープ290×180UVCAPTAIN STAG1台
5,798
税込6,378
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする