曜日別特売
EA638SN-136 M36x55mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ 44099573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36x55mmアイボルト(ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44099573品番EA638SN-136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,602
販売価格(税別)
7,820
材質内径(Φmm)70使用荷重(t)2.3線径(Φmm)31.5ねじ径(mm)M36×55表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする