EA650A-41 670-1030mm刈込鋏(伸縮柄) エスコ 44099869

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44099869品番EA650A-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,446
販売価格(税別)
5,860
用途壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に全長(mm)670/1030刃長(mm)160質量(kg)1.05使用目的剪定作業材質(刃)炭素刃物鋼材質(ハンドル)アルミハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする