SHIMANO(シマノ)
CS-M9101-12 12S カセットスプロケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
歯数
10-45T
10-45T
10-51T
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44100378
品番
ICSM9101045
参考基準価格(税別)
¥48,855
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ペダリングの最中でもスムーズなシフティング
ペダリングの最中でもシフト操作が可能に
BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減
フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造
仕様
リアスピード :12
歯数
10-45T
質量(g)
357(平均)
タイプ
HYPERGLIDE+
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
アーム数
アルミ製スパイダーアーム:1
ギア数
チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4
適合チェーン
HG 12スピード