曜日別特売
M30×190 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 44100384

強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM30
長さ(mm)190
190
160
170
180
200
100
105
110
115
120
125
130
140
150
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
220
230
240
250
210
25
ねじピッチ3.5
内容量1個注文コード44100384品番M30×190
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ねじの呼びM30材質長さ(mm)190ねじピッチ3.5寸法S(mm)46表面処理3価ホワイト寸法e(mm)約53.1寸法Z(mm)約3.5頭部形状六角寸法K(mm)19寸法ds(mm)30ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする