IFCR8000EX39 FC-R8000 11S クランクセット SHIMANO(シマノ) 44101297

FC-R8000 11S クランクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クランク長(mm)175
歯数53-39T
内容量1個注文コード44101297品番IFCR8000EX39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン
剛性を損なわずに軽量化
ホローテック II
幅広いライディングに対応する多様な歯数構成
より幅広いフレームに対応
新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に

仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4歯数53-39T寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110クランク長(mm)175適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする