曜日別特売
IFCR9200CX26 FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ) 44101550

FC-R9200 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
クランク長(mm)170
歯数52-36T
内容量1個注文コード44101550品番IFCR9200CX26
参考基準価格(税別)¥71,456販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加

仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4歯数52-36T寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)692(平均)シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110クランク長(mm)170適合チェーンHG 12スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする