曜日別特売
IFCR9200PDX04D FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ) 44101717

FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数50-34T
内容量1個注文コード44101717品番IFCR9200PDX04D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,500

本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。
充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能

歯数50-34T質量(g)745(平均)シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300クランク長(mm)172.5バッテリー寿命300時間以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする