※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
12-690Vボルトテスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44102513
品番
EA707DL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
付属品
測定子プロテクター、 測定子キャップ
仕様
LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。
サイズ
78(W)×35(D)×280(H)mm
電源
単4電池×2本(付属)
コード長さ(m)
1200mm
検知範囲
12/690V(AC/DC)