曜日別特売
EA721JR-1 レベル(測量ポール用) エスコ 44103317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベル(測量ポール用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44103317品番EA721JR-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易で幅広い機種に対応します。材質ダイキャストサイズ30(W)×45(D)×85(H)mm質量(g)56g感度40’/2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする