大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
170
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
35
50
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44105293
品番
M10×170
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
1.5
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
ねじ長さb(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.21MB)