曜日別特売
HTB-2S(IV) 手荷物収納ボックス YAMAZEN(山善) 44105707

HTB-2S(IV) 手荷物収納ボックス YAMAZEN(山善) 44105707
HTB-2S(IV) 手荷物収納ボックス YAMAZEN(山善) 44105707
HTB-2S(IV) 手荷物収納ボックス YAMAZEN(山善) 44105707
HTB-2S(IV) 手荷物収納ボックス YAMAZEN(山善) 44105707
HTB-2S(IV) 手荷物収納ボックス YAMAZEN(山善) 44105707
HTB-2S(IV) 手荷物収納ボックス YAMAZEN(山善) 44105707

手荷物収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個サイズSアイボリー注文コード44105707品番HTB-2S(IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックス。
折りたたんでコンパクトに収納可能。
バスケット部とフレームは分離可能、取手付で持ち運びも可能。
中身が分かりやすいメッシュ仕様。
通気も良いので、洗濯カゴとしても便利。

用途荷物置き・手荷物収納ボックス・カバン置きとして、折りたたみ・ハイタイプ、飲食店・レストラン・カフェ・居酒屋・ランドリー・洗面所などに質量(kg)1.5アイボリーサイズSタイプスタッキング可能耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28.5×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする