YAMAZEN(山善)
カフェテーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
内容量
1台
色
オフホワイト/Sホワイト
注文コード
44105768
品番
MFD-5555R(OW/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カフェテーブル・パソコンデスク・家事机・勉強机など、使い方広がるシンプルデスク
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在
天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工
用途
サイドテーブル、ナイトテーブル、カフェテーブルなどに。オフィス/喫茶店/休憩所/休憩室/テーブル/机/デスク/フリーテーブル/ミーティングテーブル/会議/作業/スタンディングデスク/パソコンデスク/丸テーブル
材質
フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード
質量(kg)
13
色
オフホワイト/Sホワイト
耐荷重(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×70
組立時間
約20-30分