M12×100 強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44105923

強度区分10.9六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)100
100
130
140
150
80
85
90
95
110
120
15
16
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
105
115
125
20
10
12
14
18
22
ねじピッチ1.75
内容量1箱(40個)注文コード44105923品番M12×100
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別半ねじねじの呼びM12材質長さ(mm)100ねじピッチ1.75寸法K(mm)8寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9ねじ長さb(mm)30寸法Z(mm)約2寸法ds(Φmm)12表面処理クローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする