DFC-QLF08-RFT12(40M) MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンド 44106468

MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)40
内容量1本注文コード44106468品番DFC-QLF08-RFT12(40M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

MELSECNET対応光ケーブル
F08F08
2芯
屋内外用
大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル

用途屋内外用材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70ケーブル長(m)40圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mmコネクタ形状両端F08芯数2ケーブル外径(Φmm)約9.4許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94仕上外径(mm)約9.4使用場所屋内外用RoHS指令(10物質対応)対応許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: -ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm)コネクタ1F08コネクタコネクタ2F08コネクタ
注意
※敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください
※また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする