象印マホービン
マイコン沸とう 電動ポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
44107834
品番
CP-EA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
コンパクトなのにたっぷり「2L」サイズ
ラクラク注げる「電動給湯」
用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)
約2.0
色
ホワイト(WA)
容量(L)
2.0
消費電力(W)
700(湯沸かし時)
機能
マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
電気代の目安
年間(税込)約11000円
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約19×27×25.5
年間消費電力量(kWh/年)
357
一日あたりの消費電力量(kWh/日)
0.98
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44107834
CP-EA20
64144328
CP-EB20
電動ポット
象印マホービン
1台
¥
13,980
税込
¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)