曜日別特売
SX-FA45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108699

 

SX-FA45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108699
SX-FA45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108699
SX-FA45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108699
SX-FA45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108699
SX-FA45 ステンレスタンブラー 象印マホービン 44108699

ステンレスタンブラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ペールホワイト(WM)
内容量1本注文コード44108699品番SX-FA45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん構造」
保温力を高め手持ちで運ぶときこぼれにくい回転開閉ふた
気になる汚れもキレイに洗える「分解ふた」
たっぷり入る大容量「450mL」
キズや汚れが目立ちにくい「内面マット仕上げ」
飲み物を注ぎやすく、洗いやすい広口「約7.5cm」

質量(kg)約0.24ペールホワイト(WM)材質(本体)ステンレス容量(L)0.45エコマーク認定認定保温効力(℃)81以上(1時間後)保冷効力(℃)7以下(1時間後)本体寸法(cm)約8.5(本体上部)×9×17口径(Φcm)約7.5エコマーク認定番号10146002
注意
※保温効力とは、室温20℃±2℃において製品に熱湯を450mLの水位線まで満たし、湯温が95℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその湯の温度。
※保冷効力とは、室温20℃±2℃において製品に冷水を450mLの水位線まで満たし、水の温度が4℃±1℃の時から1時間放置した場合におけるその水の温度。
※食器洗い乾燥機および食器乾燥器などは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする